text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyágú 1,5 mm²-es kábel piros 500m


Cikkszám 3T489057
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Rouge
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Színes külső köpeny Rouge
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 2.3
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 16
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 1.
Árucikk kód
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3T489057
EAN 8712734018856
UBB 500640098017
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 1.5RED-500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.