text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/4„ négyszögletes meghajtó 230-390Nm 1/4” PT 3000RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Cikkszám 4R931226
A gép súlya (kg) 4.25
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A gép súlya (kg) 4.25
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 450
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 450
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 20
Márka Red Rooster
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Cikkszámok

Cikkszám 4R931226
EAN 8717981280636
UBB 500636722869
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.