Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit racsnik
G2407.001.775
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
Gedore tartozék a 671-es racsnis bitekhez
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G2407.001.775
Szigetelt
Nem
Magasság
18.3
Tömeg
108
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
127
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
18.3
Tömeg
108
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
127
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Visszahajlási szög (°)
15
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Igen
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
105
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2407.001.775
EAN
4010886653531
UBB
240122732987
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
6535350