text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 889/4/1 K SB Rapidaptor univerzális bit tartó 1/4” hex 50mm


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 5S906349
Hosszúság (mm) 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 889/4/1 K SB

Leírás

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5S906349
EAN 4013288099440
UBB 500643508665
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05073421001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.