text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ütvefúró KANGO 540 S


Cikkszám 8W439880
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 6.3
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 40
Max. egyszeri fúvási energia (J) 7.5
Szerszám behelyezése SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 65
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 6.3
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 40
Max. egyszeri fúvási energia (J) 7.5
Szerszám behelyezése SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 3000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 450 - 450
Type KANGO 540 S

Cikkszámok

Cikkszám 8W439880
EAN 4002395238422
UBB 500513643832
UNSPSC 27112705
Gyártó cikksz 4933418100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.