text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multifúrógépek 5,5X150


Cikkszám 8Z008681
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 90
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Átmérő fúró (mm) 55
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 90
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Igen
Spirálfúró Nem
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8Z008681
EAN 4058546287238
UBB 500718051914
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4932471095
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.