text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B VDE HF 8,0X59,0


VDE ⅜" bit socket with holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of screw loss when feeding to the component. With increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V.

Cikkszám 5A033687
Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 59
Hosszúság (m) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 59
Hosszúság (m) 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 13
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 8
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Leírás

VDE ⅜" bit socket with holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of screw loss when feeding to the component. With increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V.

Cikkszámok

Cikkszám 5A033687
EAN 4013288210166
UBB 500713717154
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004903001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.