text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 059325 0,8 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81430.008.005
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód

Leírás

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059325001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.