text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm GR6


Cikkszám G0581.000.006
Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torq-set
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0581.000.006
EAN 4018754011698
UBB 203124927377
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08260006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.