Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
S4431.843.001
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
Stanley Bit 1-68-843 25mm TX 25 25 db 25 darab
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S4431.843.001
Csavarozási rendszer
Hexagon
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Hexagon
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Bitek száma Torx
25
Bitek száma összesen
25
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Stanley
Darabonkénti súly (g)
160
Árucikk kód
Megtekint
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S4431.843.001
EAN
3253561688430
UBB
240125017899
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
1-68-843