text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Water pump HWW 4000/25 INOX


Cikkszám 9P142152
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 1.5
Hajtás típusa Elektromos
Anyag nyomástartály Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Zajkibocsátás (dB(A)) 81
Automatikus indítással/leállítással Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 1.5
Hajtás típusa Elektromos
Anyag nyomástartály Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Zajkibocsátás (dB(A)) 81
Automatikus indítással/leállítással Nem
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Nyomástartállyal Nem
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 1.1
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 4
Csatlakozás szabványos bemeneti oldal Egyéb
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
A motor hatásfokosztálya Egyéb
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Maximális szívási magasság (m) 8
Anyag szivattyúház Rozsdamentes acél
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Csatlakozás bemeneti oldal Egyéb
Névleges átmérő csatlakozó bemeneti oldal Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása bemeneti oldalon Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka Metabo
Type HWW 4000/25 Inox

Cikkszámok

Cikkszám 9P142152
EAN 4061792001558
UBB 500702978460
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600982000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.