text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEV 15-125 QUICK HT


Cikkszám 6W496479
Szélesség 111
Magasság 248
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 111
Magasság 248
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800 - 9600
Type WEV 15-125 Quick HT

Cikkszámok

Cikkszám 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600562000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.