text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEA 24-230 MVT QUICK


Cikkszám 8K669432
Szélesség 149
Magasság 348
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 575
Névleges energiafogyasztás (W) 2400
A gép súlya (kg) 5.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 149
Magasság 348
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 575
Névleges energiafogyasztás (W) 2400
A gép súlya (kg) 5.9
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Type WEA 24-230 MVT Quick

Cikkszámok

Cikkszám 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 606472000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.