text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rezgőcsiszolóra SRE 3185


Cikkszám 2K117374
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 210
A gép súlya (kg) 1.5
A rezgőkör átmérője (mm) 2
Csiszolóanyag rögzítése Befogás
Alaplemez szélessége (mm) 184
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 210
A gép súlya (kg) 1.5
A rezgőkör átmérője (mm) 2
Csiszolóanyag rögzítése Befogás
Alaplemez szélessége (mm) 184
Alaplemez hossza (mm) 92
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11200 - 11200
Type SRE 3185

Cikkszámok

Cikkszám 2K117374
EAN 4007430271129
UBB 500658604912
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600442000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.