text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Lyukfűrész 102MM-4.IN.


A MaxxFast bemutatja a körkivágó termékcsaládját, mely ötvözi a minőséget és gyorsaságot.Mint minden jól ismert márka, a MaxxFast is számos eltérő fogazatú körkivágót kínál akülönböző anyagokhoz, a gyorsabb munkavégzés és a jobb végeredmény érdekében. Ezek afelületek a következők: rozsdamentes acél, öntött vas, alumínium, fa, gipszkarton és műanyag.A fogazat gyorsacél ötvözetből készült, hőálló és az élettartalma rendkívül hosszú. A precízméretezés miatt a fogak lézeres eljárással vannak a testhez hegesztve.A MaxxFast feszegeti a határokat… mi a MaxxFast körkivágók előnye a többi jól ismert márkávalszemben? A körkivágó fogazata speciális módon vág keresztül az anyagon, így ténylegesenátvágja azt, nem szakítja fel az anyag felületét. Ez sokkal jobb minőséget eredményez. Mindezenfelül a körkivágó gyorsabban vágja keresztül az anyagot. Van még más is …? A MaxxFast extra vastag alapot használ, ami nagyobb stabilitást eredményez a körkimetszésközben. Ezért egyéb kiegészítő stabilizátorra nincs szükség.A körkivágók elérhetőek 14mm-től 210mm-ig, csakúgy, mint az egyéb szükséges kellékek, mintaz adapterek, tengelyek és a központosító fúrók. Milyen a megfelelő fordulatszám?A megfelelő fordulatszám kiválasztásához tekintse meg a forgási sebesség táblázatot.

Cikkszám
Átmérő 102
Vágási mélység (mm) 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 102
Vágási mélység (mm) 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Igen
Márka Maxxfast
Darabonkénti súly (g) 440
Árucikk kód
Type Hole Saw

Leírás

A MaxxFast bemutatja a körkivágó termékcsaládját, mely ötvözi a minőséget és gyorsaságot.Mint minden jól ismert márka, a MaxxFast is számos eltérő fogazatú körkivágót kínál akülönböző anyagokhoz, a gyorsabb munkavégzés és a jobb végeredmény érdekében. Ezek afelületek a következők: rozsdamentes acél, öntött vas, alumínium, fa, gipszkarton és műanyag.A fogazat gyorsacél ötvözetből készült, hőálló és az élettartalma rendkívül hosszú. A precízméretezés miatt a fogak lézeres eljárással vannak a testhez hegesztve.A MaxxFast feszegeti a határokat… mi a MaxxFast körkivágók előnye a többi jól ismert márkávalszemben? A körkivágó fogazata speciális módon vág keresztül az anyagon, így ténylegesenátvágja azt, nem szakítja fel az anyag felületét. Ez sokkal jobb minőséget eredményez. Mindezenfelül a körkivágó gyorsabban vágja keresztül az anyagot.
Van még más is …?
A MaxxFast extra vastag alapot használ, ami nagyobb stabilitást eredményez a körkimetszésközben. Ezért egyéb kiegészítő stabilizátorra nincs szükség.A körkivágók elérhetőek 14mm-től 210mm-ig, csakúgy, mint az egyéb szükséges kellékek, mintaz adapterek, tengelyek és a központosító fúrók.
Milyen a megfelelő fordulatszám?A megfelelő fordulatszám kiválasztásához tekintse meg a forgási sebesség táblázatot.

Cikkszámok

Cikkszám X8000.102.001
EAN 8715494305471
UBB 500574302955
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz JF010200

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.