text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.25mm


Cikkszám G0556.001.222
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0556.001.222
EAN 4018754010547
UBB 203122422561
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08010002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.