text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB SB mágneses anyanyomószerszám önkiszolgáló csomagban 6mm Hex 50mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8R595267
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 6
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 869/4 M SB

Leírás

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8R595267
EAN 4013288105707
UBB 500643497026
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073501001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.