text.skipToContent text.skipToNavigation

Lockweiler Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP


Cikkszám 6V008375
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 14
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 14
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 165
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 170
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 355
Márka Lockweiler
Darabonkénti súly (g) 740
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6V008375
EAN 4054773013510
UBB 500582938253
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz NB14V2-139114220118
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.