text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera süllyesztőkés készlet 846 / 8 8 részes méret 6,3-20,5 mm 90 fokos HSS műanyagdobozban


846/8 3-fogú süllyesztékfúróbit-készlet, 8 darab 1x 816 R bithajlító csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmányával: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-fogú süllyesztőbit: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm8 darabos süllyesztőbit-készlet stabil műanyag dobozban, grindoláshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágószelvény, 90°-os, 3 vágószelvénnyel. Kiváló minőségű, ergonomikus, mágnessel ellátott bit tartó. A Rapidaptor gyorszáras tokmány gyors bitcserét biztosít külön szerszám nélkül. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2T423146
Csomagolás Műanyag doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 8
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 6
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Süllyesztések száma 8
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 383
Árucikk kód
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

Leírás

846/8 3-fogú süllyesztékfúróbit-készlet, 8 darab 1x 816 R bithajlító csavarhúzó Rapidaptor gyorskioldó tokmányával: 1/4", x 119 mm 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 6x 846 3-fogú süllyesztőbit: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm8 darabos süllyesztőbit-készlet stabil műanyag dobozban, grindoláshoz, ferdítéshez és süllyesztéshez. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. A tökéletes forgácseltávolítás és az alacsony billenési kockázat kellemes munkavégzést biztosít. DIN 335-C szerinti vágószelvény, 90°-os, 3 vágószelvénnyel. Kiváló minőségű, ergonomikus, mágnessel ellátott bit tartó. A Rapidaptor gyorszáras tokmány gyors bitcserét biztosít külön szerszám nélkül. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Gyártó cikksz 05104650001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.