text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Long DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 66
Alkalmas acélhoz Igen
Szög a csúcson (°) 118
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 66
Alkalmas acélhoz Igen
Szög a csúcson (°) 118
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 3.667
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.