text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 darab


Bit-Check 7 Universal 1, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera bit rendezetten elrendezve minimális helyen a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkózus Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális használatra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használathoz.

Cikkszám 81297.056.295
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Nombre de bits PZ 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Nombre de bits PZ 2
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 2
Nombre de bits total 6
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Darabonkénti súly (g) 78
Code Douanier 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 7 Universal 1, 7 db 1x 893/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bitek: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 Wera bit rendezetten elrendezve minimális helyen a praktikus Bit-Checkben. Kemény viszkózus Wera bitek hatlapfejű csavarokhoz és univerzális használatra. 1 db 893/4/1 K univerzális tartó az elektromos csavarhúzóba való behelyezéshez vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05056295001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.