text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugókulcs 984719 19 mm


Hatszögletű csavarkulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 19mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 30.7mm- Négyszögletes meghajtás: 1/2in

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

Hatszögletű csavarkulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 19mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 30.7mm- Négyszögletes meghajtás: 1/2in

Cikkszámok

Cikkszám K1347.190.001
EAN 4003773020974
UBB 240122666490
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 98 47 19

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.