text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac sűrített levegős tömlő 10 x 16mm poliuretán 20-60bar 30m


Cikkszám 8R967761
Anyagbetét Egyéb
Belső átmérő (mm) 10
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Fekete
Statikus huzal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyagbetét Egyéb
Belső átmérő (mm) 10
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Fekete
Statikus huzal Nem
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Márka Rodac
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8R967761
EAN 8717659192896
UBB 500632177779
UNSPSC 27131613
Gyártó cikksz RR7003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.