text.skipToContent text.skipToNavigation

Heytec Socket bit 508100-6 3/4 inch hexagon width across flats 30 mm length 54 mm


Cikkszám 5O463553
Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 26
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 30
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 26
VDE által tesztelt Nem
Márka Heytec
Darabonkénti súly (g) 270
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5O463553
EAN 4024089331653
UBB 500582510540
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 50810063080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.