Nedtrain Oud
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
Csillagkulcsok
Lapos csillagkulcsok
G2137
G2137.006.008
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
Gedore lapos gyűrűskulcs TX 4 E6xE8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
8
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
8
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5
A fej magassága nagy (mm)
6
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
9
Nagy fejszélesség (mm)
11
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
25
Árucikk kód
Megtekint
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2137.006.008
EAN
4010886605981
UBB
240120669579
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
6059800
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok.
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre