text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csavarkulcs 1 B 3/8W


Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Tömeg 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 245
Tömeg 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 40
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13.2
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám G2101.096.001
EAN 4010886600993
UBB 240120120193
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6009970

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.