Nedtrain Oud
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
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
8P130599
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 8mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8P130599
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
8
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
8
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
15
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
90
Árucikk kód
Megtekint
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8P130599
EAN
4002805872086
UBB
500642825805
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7775280