text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 10mm

Cikkszám 8J238616
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 10
Félhold modell Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 10
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód
Model 8792-10
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 8J238616
EAN 4002805872109
UBB 500642826225
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7712600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.