text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Impact dugaszolóaljzat 24mm

Cikkszám 7C423614
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 11.2
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Model K 32 SL 24
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 7C423614
EAN 4010886935910
UBB 500642523442
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734362
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.