text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs TX 19 1/2 inch E E18 hossza 40 mm


Cikkszám
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 40
Átmérő 24.5
Méret (TX) 18
Hosszúság (m) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 40
Átmérő 24.5
Méret (TX) 18
Hosszúság (m) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 14
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Kulcsmélység (mm) 14
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2234.180.001
EAN 4010886619452
UBB 240122714175
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6194500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.