text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs TX 19 1/2 inch E E E12 hossza 38 mm


Cikkszám
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 22.5
Méret (TX) 12
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 15.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 22.5
Méret (TX) 12
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 15.5
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Kulcsmélység (mm) 15.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2234.120.001
EAN 4010886614730
UBB 240122713839
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6147340

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.