text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 20 L 5 5 mm


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 5
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3.7
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 5
Hosszúság (m) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3.7
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Model 20 L 5
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2207.050.001
EAN 4010886619162
UBB 240122716071
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6191670

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.