text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D 20 6 mm-es dugókulcs


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3.5
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 3.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Model D 20 6
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2210.060.001
EAN 4010886832165
UBB 500503866351
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1649582

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.