text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D 20 4,5 mm-es dugókulcs


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (m) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 2.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód
Model D 20 4,5
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2210.045.001
EAN 4010886836545
UBB 500503866195
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1649566

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.