Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
7U211592
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
Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 27 mm hosszúság 359 mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7U211592
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
590
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
360
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
27
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
590
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
27
Fej szélessége nyitott végű (mm)
59.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
53.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
8.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
16
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
7 R 27
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7U211592
EAN
4010886889220
UBB
500642408289
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2297213