text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip fogó 8000 A 3


Cikkszám G3001.010.003
Kialakítás Egyenes
Rugóval Igen
Hosszúság (m) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Rugóval Igen
Hosszúság (m) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 245
Árucikk kód
Type Circlip Pliers

Cikkszámok

Cikkszám G3001.010.003
EAN 4010886670163
UBB 240100001496
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6701620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.