Tools
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2245
G2245.160.001
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
Gedore ütvecsapó hüvely TX K19 E 16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
38
Átmérő
20
Méret (TX)
16
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
38
Átmérő
20
Méret (TX)
16
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Kulcsmélység (mm)
12
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
75
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2245.160.001
EAN
4010886622353
UBB
240122726708
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6223540
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok.
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre