text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VOLTAGE TESTER 3301421


Cikkszám 8W244277
Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (m) 188
Pengehossz (mm) 190
Penge szélessége (mm) 4
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Nem
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Folyamatossági vizsgálat Nem
Hosszúság (m) 188
Pengehossz (mm) 190
Penge szélessége (mm) 4
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Nem
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 220
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
Használható csapadék esetén Nem
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) 0
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8W244277
EAN 4060833014212
UBB 500695011667
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301421
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.