text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Cikkszám 3P728790
Elektronikus Nem
Tömeg 10000
Teljes hossz (mm) 1250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 200
Csatlakozási méret (mm) 20
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 10000
Teljes hossz (mm) 1250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 200
Csatlakozási méret (mm) 20
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 11001
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3P728790
EAN 4010886950234
UBB 500684588634
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3022862
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.