text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Cikkszám 2C227247
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 10000
Teljes hossz (mm) 1250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 150
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 10000
Teljes hossz (mm) 1250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 150
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10000
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2C227247
EAN 4010886950227
UBB 500684588485
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3022854
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.