text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Cikkszám 2K655804
Elektronikus Nem
Tömeg 240
Teljes hossz (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 10
Fej szélessége (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 240
Teljes hossz (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 10
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 10
Lépésméret beállítása (Nm) 0.25
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.025
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 0
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 25.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 540
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301871
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.