Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7A475911
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
GEDO TORQUE WRENCH 3301217
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7A475911
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1125
Teljes hossz (mm)
485
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1125
Teljes hossz (mm)
485
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
40
Fej szélessége (mm)
46
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
1
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm)
0
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35.9
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1350
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7A475911
EAN
4060833012171
UBB
500694992701
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3301217