text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301216


Cikkszám 5U147155
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 977
Teljes hossz (mm) 395
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 977
Teljes hossz (mm) 395
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 20
Fej szélessége (mm) 46
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 0
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 35.9
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1176
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5U147155
EAN 4060833012164
UBB 500694992545
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301216
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.