text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SLIDING T-BAR 3/8 3300242


Cikkszám 2A146988
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 190
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2A146988
EAN 4060833002424
UBB 500694877399
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.