text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SLIDING T-BAR 3/4 3300513


Cikkszám 4K890609
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 458
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 458
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1164
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4K890609
EAN 4060833005135
UBB 500694911529
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.