text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SLIDING T-BAR 1/4 3300143


Cikkszám 4H237271
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 38
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4H237271
EAN 4060833001434
UBB 500694870519
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300143
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.