text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SLIDING T-BAR 1/2. 300MM


Cikkszám 5D986181
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 368
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5D986181
EAN 4060833004084
UBB 500694899336
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300408
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.