text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301403


Cikkszám 7O049004
Teljes hossz (mm)
Tömeg 91
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 235
Tömeg 91
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 91
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7O049004
EAN 4060833014038
UBB 500695008044
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301403
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.