text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301402


Cikkszám 4D277896
Teljes hossz (mm)
Tömeg 71
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 210
Tömeg 71
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 71
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4D277896
EAN 4060833014021
UBB 500695007889
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.