text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301401


Cikkszám 0D278753
Teljes hossz (mm)
Tömeg 36
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 170
Tömeg 36
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0D278753
EAN 4060833014014
UBB 500695007624
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.